92.90 CHF/ Unitéhors TVA
100.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 92.90 CHF | - |
4+ | 79.90 CHF | 13.99% |
10+ | 70.00 CHF | 24.65% |
20+ | 62.70 CHF | 32.51% |
30+ | 58.50 CHF | 37.03% |
50+ | 57.00 CHF | 38.64% |
100+ | 55.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |