77.20 CHF/ Unitéhors TVA
83.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77.20 CHF | - |
4+ | 66.50 CHF | 13.86% |
10+ | 58.30 CHF | 24.48% |
20+ | 52.20 CHF | 32.38% |
30+ | 48.70 CHF | 36.92% |
50+ | 47.50 CHF | 38.47% |
100+ | 45.70 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.55 mm |
Dimension selon French R | NF-R20B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |