68.00 CHF/ Unitéhors TVA
73.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.00 CHF | - |
4+ | 58.70 CHF | 13.68% |
10+ | 51.40 CHF | 24.41% |
20+ | 45.90 CHF | 32.50% |
30+ | 42.90 CHF | 36.91% |
50+ | 41.80 CHF | 38.53% |
100+ | 40.20 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |