56.70 CHF/ Unitéhors TVA
61.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.70 CHF | - |
4+ | 48.70 CHF | 14.11% |
10+ | 42.70 CHF | 24.69% |
20+ | 38.20 CHF | 32.63% |
30+ | 35.60 CHF | 37.21% |
50+ | 34.70 CHF | 38.80% |
100+ | 33.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |