62.10 CHF/ Unitéhors TVA
67.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.10 CHF | - |
4+ | 53.40 CHF | 14.01% |
10+ | 46.80 CHF | 24.64% |
20+ | 42.00 CHF | 32.37% |
30+ | 39.20 CHF | 36.88% |
50+ | 38.20 CHF | 38.49% |
100+ | 36.70 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |