1'981.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'141.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'981.00 CHF | - |
4+ | 1'795.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'781.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'767.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'754.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'727.00 CHF | 12.82% |
100+ | 1'715.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 266.07 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 450 |
Dimension selon French R | NF-R78 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |