82.50 CHF/ Unitéhors TVA
89.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82.50 CHF | - |
4+ | 71.00 CHF | 13.94% |
10+ | 62.20 CHF | 24.61% |
20+ | 55.60 CHF | 32.61% |
30+ | 51.90 CHF | 37.09% |
50+ | 50.60 CHF | 38.67% |
100+ | 48.80 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |