823.00 CHF/ Unitéhors TVA
889.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 823.00 CHF | - |
4+ | 746.00 CHF | 9.36% |
10+ | 740.00 CHF | 10.09% |
20+ | 734.50 CHF | 10.75% |
30+ | 729.00 CHF | 11.42% |
50+ | 718.00 CHF | 12.76% |
100+ | 712.00 CHF | 13.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |