1'890.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'043.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'890.00 CHF | - |
4+ | 1'713.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'700.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'687.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'674.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'649.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'636.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.37 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 449 |
Dimension selon French R | NF-R77 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |