63.20 CHF/ Unitéhors TVA
68.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.20 CHF | - |
4+ | 54.30 CHF | 14.08% |
10+ | 47.60 CHF | 24.68% |
20+ | 42.60 CHF | 32.59% |
30+ | 39.80 CHF | 37.03% |
50+ | 38.70 CHF | 38.77% |
100+ | 37.30 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |