51.90 CHF/ Unitéhors TVA
56.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.90 CHF | - |
4+ | 44.70 CHF | 13.87% |
10+ | 39.20 CHF | 24.47% |
20+ | 34.90 CHF | 32.76% |
30+ | 32.70 CHF | 36.99% |
50+ | 31.80 CHF | 38.73% |
100+ | 30.70 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0251-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |