1'677.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'812.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'677.00 CHF | - |
4+ | 1'520.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'508.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'496.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'485.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'463.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'452.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 249.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2493-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |