854.00 CHF/ Unitéhors TVA
923.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 854.00 CHF | - |
4+ | 774.00 CHF | 9.37% |
10+ | 768.00 CHF | 10.07% |
20+ | 762.00 CHF | 10.77% |
30+ | 756.00 CHF | 11.48% |
50+ | 744.50 CHF | 12.82% |
100+ | 740.50 CHF | 13.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |