973.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'051.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 973.00 CHF | - |
4+ | 882.00 CHF | 9.35% |
10+ | 875.00 CHF | 10.07% |
20+ | 868.00 CHF | 10.79% |
30+ | 861.50 CHF | 11.46% |
50+ | 848.50 CHF | 12.80% |
100+ | 842.50 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 245 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |