827.00 CHF/ Unitéhors TVA
893.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 827.00 CHF | - |
4+ | 749.50 CHF | 9.37% |
10+ | 743.50 CHF | 10.10% |
20+ | 738.00 CHF | 10.76% |
30+ | 732.50 CHF | 11.43% |
50+ | 721.00 CHF | 12.82% |
100+ | 718.50 CHF | 13.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.89 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |