96.10 CHF/ Unitéhors TVA
103.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.10 CHF | - |
4+ | 82.60 CHF | 14.05% |
10+ | 72.40 CHF | 24.66% |
20+ | 64.70 CHF | 32.67% |
30+ | 60.40 CHF | 37.15% |
50+ | 58.90 CHF | 38.71% |
100+ | 56.80 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R18 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |