71.90 CHF/ Unitéhors TVA
77.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 71.90 CHF | - |
4+ | 61.70 CHF | 14.19% |
10+ | 54.10 CHF | 24.76% |
20+ | 48.40 CHF | 32.68% |
30+ | 45.10 CHF | 37.27% |
50+ | 43.90 CHF | 38.94% |
100+ | 42.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |