58.40 CHF/ Unitéhors TVA
63.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.40 CHF | - |
4+ | 50.20 CHF | 14.04% |
10+ | 44.10 CHF | 24.49% |
20+ | 39.40 CHF | 32.53% |
30+ | 36.80 CHF | 36.99% |
50+ | 35.80 CHF | 38.70% |
100+ | 34.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |