186.50 CHF/ Unitéhors TVA
201.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 186.50 CHF | - |
4+ | 161.00 CHF | 13.67% |
10+ | 141.00 CHF | 24.40% |
20+ | 126.00 CHF | 32.44% |
30+ | 118.00 CHF | 36.73% |
50+ | 115.00 CHF | 38.34% |
100+ | 110.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.16 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 317 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |