717.50 CHF/ Unitéhors TVA
775.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 717.50 CHF | - |
4+ | 650.00 CHF | 9.41% |
10+ | 645.00 CHF | 10.10% |
20+ | 640.00 CHF | 10.80% |
30+ | 635.00 CHF | 11.50% |
50+ | 625.50 CHF | 12.82% |
100+ | 620.00 CHF | 13.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 228.27 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 175 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |