769.00 CHF/ Unitéhors TVA
831.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 769.00 CHF | - |
4+ | 697.00 CHF | 9.36% |
10+ | 691.50 CHF | 10.08% |
20+ | 686.50 CHF | 10.73% |
30+ | 681.00 CHF | 11.44% |
50+ | 671.00 CHF | 12.74% |
100+ | 667.50 CHF | 13.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 228.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |