1'406.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'519.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'406.00 CHF | - |
4+ | 1'274.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'264.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'254.00 CHF | 10.81% |
30+ | 1'245.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'226.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'217.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 227.97 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |