919.00 CHF/ Unitéhors TVA
993.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 919.00 CHF | - |
4+ | 833.00 CHF | 9.36% |
10+ | 826.50 CHF | 10.07% |
20+ | 820.00 CHF | 10.77% |
30+ | 814.00 CHF | 11.43% |
50+ | 801.50 CHF | 12.79% |
100+ | 795.50 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 225 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |