Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 68 beige 9100 219,1x8,4

  • ERIKS:14974576
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur ambre/translucide DuPont™ Kalrez® 9100 sont spécifiquement destinés aux applications PECVD, ALD, HDPCVD et de gravure dans l'industrie du semi-conducteur (poly/métal). Kalrez® 9100 est de couleur ambre et a été spécialement conçu pour une faible érosion et une génération de particules ultra-faible dans des environnements plasma difficiles. Il offre une excellente stabilité thermique, un très faible dégazage ainsi qu'une excellente reprise élastique et de bonnes propriétés de résistance mécanique.Il est bien adapté aux applications d'étanchéité statiques et dynamiques « sélectives ». Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 9100.
Ajouter à la liste

2'359.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'550.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'359.00 CHF

-

4+

2'138.00 CHF

9.37%

10+

2'122.00 CHF

10.05%

20+

2'105.00 CHF

10.77%

30+

2'089.00 CHF

11.45%

50+

2'058.00 CHF

12.76%

100+

2'042.00 CHF

13.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
219.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2191-84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Ambre (translucide)
Dureté
70
Compound
9100
Plage de température
de -10 jusqu'à 300 °C
Dureté nominal
70