1'335.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'443.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'335.00 CHF | - |
4+ | 1'210.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'200.00 CHF | 10.11% |
20+ | 1'191.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'182.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'164.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'155.00 CHF | 13.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.27 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 371 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |