174.50 CHF/ Unitéhors TVA
188.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 174.50 CHF | - |
4+ | 151.00 CHF | 13.47% |
10+ | 132.50 CHF | 24.07% |
20+ | 118.00 CHF | 32.38% |
30+ | 110.50 CHF | 36.68% |
50+ | 107.50 CHF | 38.40% |
100+ | 103.50 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |