66.60 CHF/ Unitéhors TVA
71.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.60 CHF | - |
4+ | 57.20 CHF | 14.11% |
10+ | 50.20 CHF | 24.62% |
20+ | 44.80 CHF | 32.73% |
30+ | 41.80 CHF | 37.24% |
50+ | 40.80 CHF | 38.74% |
100+ | 39.40 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |