45.00 CHF/ Unitéhors TVA
48.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.00 CHF | - |
4+ | 38.70 CHF | 14.00% |
10+ | 34.00 CHF | 24.44% |
20+ | 30.30 CHF | 32.67% |
30+ | 28.30 CHF | 37.11% |
50+ | 27.60 CHF | 38.67% |
100+ | 26.70 CHF | 40.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |