1'498.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'619.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'498.00 CHF | - |
4+ | 1'358.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'347.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'337.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'327.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'307.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'297.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |