773.00 CHF/ Unitéhors TVA
835.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 773.00 CHF | - |
4+ | 700.50 CHF | 9.38% |
10+ | 695.00 CHF | 10.09% |
20+ | 690.00 CHF | 10.74% |
30+ | 684.50 CHF | 11.45% |
50+ | 674.50 CHF | 12.74% |
100+ | 669.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |