682.50 CHF/ Unitéhors TVA
737.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 682.50 CHF | - |
4+ | 618.50 CHF | 9.38% |
10+ | 614.00 CHF | 10.04% |
20+ | 609.00 CHF | 10.77% |
30+ | 604.50 CHF | 11.43% |
50+ | 595.50 CHF | 12.75% |
100+ | 589.50 CHF | 13.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.87 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |