707.50 CHF/ Unitéhors TVA
764.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 707.50 CHF | - |
4+ | 641.50 CHF | 9.33% |
10+ | 636.50 CHF | 10.04% |
20+ | 631.50 CHF | 10.74% |
30+ | 626.50 CHF | 11.45% |
50+ | 617.50 CHF | 12.72% |
100+ | 614.50 CHF | 13.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |