1'565.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'691.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'565.00 CHF | - |
4+ | 1'419.00 CHF | 9.33% |
10+ | 1'408.00 CHF | 10.03% |
20+ | 1'397.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'386.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'365.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'355.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.57 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Dimension selon French R | NF-R73 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |