59.10 CHF/ Unitéhors TVA
63.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.10 CHF | - |
4+ | 51.00 CHF | 13.71% |
10+ | 44.70 CHF | 24.37% |
20+ | 39.90 CHF | 32.49% |
30+ | 37.30 CHF | 36.89% |
50+ | 36.20 CHF | 38.75% |
100+ | 35.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |