63.30 CHF/ Unitéhors TVA
68.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.30 CHF | - |
4+ | 54.40 CHF | 14.06% |
10+ | 47.70 CHF | 24.64% |
20+ | 42.80 CHF | 32.39% |
30+ | 39.90 CHF | 36.97% |
50+ | 38.90 CHF | 38.55% |
100+ | 37.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |