31.60 CHF/ Unitéhors TVA
34.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.60 CHF | - |
4+ | 27.20 CHF | 13.92% |
10+ | 23.90 CHF | 24.37% |
20+ | 21.30 CHF | 32.59% |
30+ | 19.80 CHF | 37.34% |
50+ | 19.30 CHF | 38.92% |
100+ | 18.70 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R1 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |