29.70 CHF/ Unitéhors TVA
32.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.70 CHF | - |
4+ | 25.50 CHF | 14.14% |
10+ | 22.40 CHF | 24.58% |
20+ | 20.00 CHF | 32.66% |
30+ | 18.70 CHF | 37.04% |
50+ | 18.20 CHF | 38.72% |
100+ | 17.50 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.57 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 005 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |