30.10 CHF/ Unitéhors TVA
32.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.10 CHF | - |
4+ | 25.80 CHF | 14.29% |
10+ | 22.70 CHF | 24.58% |
20+ | 20.30 CHF | 32.56% |
30+ | 18.90 CHF | 37.21% |
50+ | 18.50 CHF | 38.54% |
100+ | 17.80 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R00 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |