1'452.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'569.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'452.00 CHF | - |
4+ | 1'316.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'306.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'296.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'286.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'266.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'257.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |