2'142.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'315.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'142.00 CHF | - |
4+ | 1'941.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'926.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'911.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'897.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'868.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'854.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |