38.20 CHF/ Unitéhors TVA
41.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.20 CHF | - |
4+ | 33.00 CHF | 13.61% |
10+ | 29.00 CHF | 24.08% |
20+ | 25.80 CHF | 32.46% |
30+ | 24.20 CHF | 36.65% |
50+ | 23.60 CHF | 38.22% |
100+ | 22.70 CHF | 40.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0191-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |