51.50 CHF/ Unitéhors TVA
55.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.50 CHF | - |
4+ | 44.40 CHF | 13.79% |
10+ | 38.90 CHF | 24.47% |
20+ | 34.60 CHF | 32.82% |
30+ | 32.30 CHF | 37.28% |
50+ | 31.50 CHF | 38.83% |
100+ | 30.40 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.18 mm |
Diamètre du cordon | 2.46 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |