39.80 CHF/ Unitéhors TVA
43.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.80 CHF | - |
4+ | 34.20 CHF | 14.07% |
10+ | 30.00 CHF | 24.62% |
20+ | 26.80 CHF | 32.66% |
30+ | 25.10 CHF | 36.93% |
50+ | 24.40 CHF | 38.69% |
100+ | 23.60 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |