1'284.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'388.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'284.00 CHF | - |
4+ | 1'140.00 CHF | 11.21% |
10+ | 999.00 CHF | 22.20% |
20+ | 945.00 CHF | 26.40% |
30+ | 882.00 CHF | 31.31% |
50+ | 859.00 CHF | 33.10% |
100+ | 845.00 CHF | 34.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |