Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 68 beige 9100 183,82x2,62 AS568-168

  • ERIKS:13639881
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur ambre/translucide DuPont™ Kalrez® 9100 sont spécifiquement destinés aux applications PECVD, ALD, HDPCVD et de gravure dans l'industrie du semi-conducteur (poly/métal). Kalrez® 9100 est de couleur ambre et a été spécialement conçu pour une faible érosion et une génération de particules ultra-faible dans des environnements plasma difficiles. Il offre une excellente stabilité thermique, un très faible dégazage ainsi qu'une excellente reprise élastique et de bonnes propriétés de résistance mécanique.Il est bien adapté aux applications d'étanchéité statiques et dynamiques « sélectives ». Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 9100.
Ajouter à la liste

596.00 CHF/ Unitéhors TVA

644.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

596.00 CHF

-

4+

510.50 CHF

14.35%

10+

448.00 CHF

24.83%

20+

408.00 CHF

31.54%

30+

381.00 CHF

36.07%

50+

371.00 CHF

37.75%

100+

358.50 CHF

39.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
183.82 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
168
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Ambre (translucide)
Dureté
70
Compound
9100
Plage de température
de -10 jusqu'à 300 °C
Dureté nominal
70