60.20 CHF/ Unitéhors TVA
65.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.20 CHF | - |
4+ | 51.60 CHF | 14.29% |
10+ | 45.30 CHF | 24.75% |
20+ | 40.50 CHF | 32.72% |
30+ | 37.90 CHF | 37.04% |
50+ | 36.80 CHF | 38.87% |
100+ | 35.60 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |