1'891.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'044.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'891.00 CHF | - |
4+ | 1'669.00 CHF | 11.74% |
10+ | 1'632.00 CHF | 13.70% |
20+ | 1'477.00 CHF | 21.89% |
30+ | 1'379.00 CHF | 27.08% |
50+ | 1'343.00 CHF | 28.98% |
100+ | 1'327.00 CHF | 29.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |