587.50 CHF/ Unitéhors TVA
635.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 587.50 CHF | - |
4+ | 502.00 CHF | 14.55% |
10+ | 440.00 CHF | 25.11% |
20+ | 405.00 CHF | 31.06% |
30+ | 378.00 CHF | 35.66% |
50+ | 368.00 CHF | 37.36% |
100+ | 359.50 CHF | 38.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |