1'847.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'996.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'847.00 CHF | - |
4+ | 1'631.00 CHF | 11.69% |
10+ | 1'593.00 CHF | 13.75% |
20+ | 1'442.00 CHF | 21.93% |
30+ | 1'346.00 CHF | 27.13% |
50+ | 1'311.00 CHF | 29.02% |
100+ | 1'296.00 CHF | 29.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |