608.00 CHF/ Unitéhors TVA
657.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 608.00 CHF | - |
4+ | 521.00 CHF | 14.31% |
10+ | 457.00 CHF | 24.84% |
20+ | 416.00 CHF | 31.58% |
30+ | 388.50 CHF | 36.10% |
50+ | 378.00 CHF | 37.83% |
100+ | 365.50 CHF | 39.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 173 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |